• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, Matavimo diapazonas: 1000mm

Prekės Nr.: 415530 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 1 000 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Leistina paklaida 0,06 mm
Antgalių ilgis 150 mm
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ 20 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
visos dalys grūdintas
Svoris 1,7 kg
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Slankmatis dirbtuvėms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 415530 1000
EAN / GTIN 4045197348524
Gamintojo numeris 415530 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas. Optimalus nukreipimas bei slydimas dėl dvigubos prizminės kreipiamosios. Matavimo žiaunos iš nerūdijančio plieno, kruopščiai šlifuotos. Kairinis matavimo antgalis, slankiojantis.
Su Sylvac elektronika.

Tiekiama:

Su gamykliniu patikros protokolu. Iki dyd. 1000 su plastikiniu dėklu, nuo dyd. 1500 transportavimui tinkama pakuotė.
Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai