Vakuuminė plokštė su tinkleliu Venturi sistema, Tipas: VRV0

Prekės Nr.: 384900 VRV0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 200 mm
Plotis 125 mm
Aukštis 21 mm
Tinklelis 12,5 mm
Produkto rūšis Vakuuminė užspaudimo plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 384900 VRV0
EAN / GTIN 4062406256425
Gamintojo numeris 384900 VRV0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aliuminis, plieno konstrukcija anoduota. Darbinis slėgis 3,5 – 8 bar. Vakuumas sudaro apie 80 mbar (92 % vakuumas). Integruotas triukšmo slopintuvas sumažina girdimo triukšmo lygį. Lygumas ± 0,5 mm.

Privalumai:

Nebrangi pradinė sistema. Mažai išlaidų priežiūrai. Iškart paruošta naudojimui.

Paskirtis:

Skirtas vakuuminiam užspaudimui be be vakuuminio siurblio.
Naudojimui mašininiuose spaustuvuose. Visų pirma plonas detales galima pritvirtinti greitai ir be didelių pastangų.

Tiekiama:

Atraminiai diskai, suspausto oro žarna ⌀ 10 mm (1 m), Venturi antgalis (1×).
Sandarinimo virvė, ⌀ 4 mm (10 m).

Pastaba:

Naudojant Venturi purkštukus, nerekomenduojama apdirbti aušinimo skysčio emulsija.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Paprastos formos ruošiniams su rupiais paviršiais užspausti ir tvirtinti.
  • tinka 5-pusiam apdirbimui, bet negalimi staklių stalo (žarnų) sukimosi ar pasukimo judesiai.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.

Naudojimas pagal paskirtį
  • Paprastos formos ruošiniams su rupiais paviršiais užspausti ir tvirtinti.
  • tinka 5-pusiam apdirbimui, bet negalimi staklių stalo (žarnų) sukimosi ar pasukimo judesiai.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.

Naudojimas pagal paskirtį
  • Paprastos formos ruošiniams su rupiais paviršiais užspausti ir tvirtinti.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.