Antdėklas rifliuotas, išorinis sriegis, Sriegis M: M8

Prekės Nr.: 370057 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M8
Išorinis ⌀ D 13 mm
Išorinis ⌀ D1 7,2 mm
Ilgis 1 13 mm
Iškyšos ilgis L2 8 mm
maksimali apkrova (statinė) 10 kN
Produkto rūšis Antdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370057 M8
EAN / GTIN 2050001878755
Gamintojo numeris K0282.908
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Germany, www.kippwerk.de

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
  • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Rutulys iš kietlydinio.
Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.