Adapteris SK50 / SK, SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė SK: 50/40

Prekės Nr.: 354771 50/40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė SK Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kūgio SK bazinis laikiklis 50 mm
Sumažintas laikiklio dydis 40 mm
Produkto rūšis Adapteris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 354771 50/40
EAN / GTIN 4045197964052
Gamintojo numeris 354771 50/40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Daugiau SK50 adapterių pagal užsakymą:
  • VX3 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-prekės numeris: 19.SK50V5
Taip pat tinka BT40 laikikliams.