Universalus griebtuvas Rubber-Flex, Koto ⌀ užspaudimo ribos: 2,5-4,5mm

Prekės Nr.: 333640 2,5-4,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ užspaudimo ribos 2,5 mm - 4,5 mm
tinka aparato tipui M1,4-M7
Įvorės ID Nr. J 116
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 333640 2,5-4,5
EAN / GTIN 4054631018374
Gamintojo numeris A21-2-4,5

Aprašymas

Tinka:

Sriegimo galvutei Edalmatic Nr. 333500.