{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo kryptis | dešininiai | |
| Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
| Koto ⌀ D2 | 32 mm | |
| ⌀ D3 | 40 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 48 mm | |
| Koto ilgis Ls | 53 mm | |
| Bendras ilgis L2 | 107 mm | |
| Spindulys R | 1,2 mm | |
| C | 1,5 mm | |
| Poslinkis Z link ašies | 20 mm | |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
| Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius |
| Produkto numeris | 319458 16R | |
| EAN / GTIN | 4062406309176 | |
| Gamintojo numeris | 319458 16R | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |