Tarpinis žiedas, plonas, Vidinis ⌀ × storis b1: 13X0,03mm

Prekės Nr.: 309920 13X0,03
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis ⌀ × storis b1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 2084

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis ⌀ 13 mm
Storis b1 0,03 mm
Modelis plonas
Norma DIN 2084
Išorinis ⌀ 21 mm
Produkto rūšis Tarpiniai žiedai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309920 13X0,03
EAN / GTIN 4045197306586
Gamintojo numeris 2084/13X0,03
Gamintojas / atsakingas asmuo buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Germany, www.buna.net

Aprašymas

Modelis:

Nuo 0,03 iki 1 mm pločio. Pagaminti iš kalibruoto grūdinto plieno. Pločio b1 ir jo paraleliškumo paklaida priklauso nuo pradinio pusgaminio pagal DIN 1544 tolerancijos.