Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

Prekės Nr.: 308700 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
311 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40
Kiaurymės charakteristika be kiaurymės
Riebokšlio ⌀ D 25,1 mm
Galvutės ⌀ D1 21,1 mm
Bendras ilgis L 53 mm
L1 25,1 mm
Sriegis M M16
maksimalus užveržimo momentas 50 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 40
Rakto dydis 22 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308700 40
EAN / GTIN 4045197151025
Gamintojo numeris 308700 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu DIN 69871 / ISO 7388-1.

Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.
Nėra tinkamo veržliarakčio.