{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
| Laikiklis | HSK-E 50 A = 80 | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | E | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 40000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 24 mm | |
| ⌀ D2 | 18 mm | |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
| Produkto numeris | 308312 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197480484 | |
| Gamintojo numeris | 308312 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |