{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
| Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC; HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
| ⌀ D2 | 33 mm | |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
| Produkto numeris | 308191 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001690296 | |
| Gamintojo numeris | 16.306.63.20.Z/120 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Germany, www.wte.mapal.com |