• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma AD, SK 30, Užveržimo ⌀ D1: 16mm

Prekės Nr.: 302030 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 80 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis SK 30
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Vidinis aušinimas taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 90 mm
⌀ D2 38 mm
Išorinis ⌀ D 45 mm
Naudingasis ilgis L1 71 mm
L2 50 mm
Reguliuojama ilgis V 10 mm
Svoris 0,7 kg
Sriegis M M8×1
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302030 16
EAN / GTIN 2050001653086
Gamintojo numeris 15.507.30.16.Z
Gamintojas / atsakingas asmuo WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Germany, www.wte.mapal.com

Aprašymas

Modelis:

Sutrumpintas ir suplonintas modelis:

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810; 308830, dyd. 12; 20; 32: tarpinės įvorės Nr. 302135302180.
Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai