Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 40, Užspaudimo ribos: 0,3-8mm

Prekės Nr.: 301490 0,3-8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 0,3 mm - 8 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 30 µm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
Išorinis ⌀ D 36 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 SW4
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301490 0,3-8
EAN / GTIN 2050001689504
Gamintojo numeris 11.296.40.08
Gamintojas / atsakingas asmuo WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Germany, www.wte.mapal.com

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.