{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Virbo ⌀ d1 | 13 mm | |
| Užspaudimo ⌀ D1 | 13 mm | |
| Laikiklis | SK 40, trumpa | |
| Norma | DIN 6358 | |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 27 mm | |
| Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu | 18 mm | |
| Užmaunamos frezos ilgis L4 | 23 mm | |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 13 | |
| Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 13 | |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 13 | |
| Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
| Produkto numeris | 300835 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197944276 | |
| Gamintojo numeris | 300835 13 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |