Glotniojo valcavimo įrankiai EG14 universal., Koto tvirtinimo tipas: S25

Prekės Nr.: 291510 S25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto tvirtinimo tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pjovimo kryptis: kair. ir deš.

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tvirtinimo tipas S25
Pjovimo kryptis kair. ir deš.
Iškyšos ilgis LA 132 mm
Viršūnės centro perstūmimas f 103,6 mm
maksimali valco jėga 8 kN
Rulono ⌀ 14 mm
Koto keturbriaunis 25×25 mm
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 291510 S25
EAN / GTIN 4060491000091
Gamintojo numeris EG14-1-SL25-R02.00
Gamintojas / atsakingas asmuo ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Germany, www.ecoroll.de

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.
Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.
Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).
Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.
Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

Tinka:

⌀ ribos (rekomenduojamos): nuo 50 mm

Pastaba:

  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
  • Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Įrankių naudojimas atitinkamai apdirbimo sričiai priklauso nuo revolverinės galvutės tipo (žvaigždė/diskas).