{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pratrauktuvo ilgis | 470 mm | |
| Ašmenys | HSS | |
| Pleištinio griovelio plotis | 8 mm | |
| Pleištinio griovelio gylis | 3,3 mm | |
| kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
| Traukimo ilgis pliene | 8 mm - 50 mm | |
| reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 1 100 kg | |
| Nugarėlės plotis | 9,63 mm | |
| Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
| Produkto numeris | 290420 8C1 | |
| EAN / GTIN | 662600555146 | |
| Gamintojo numeris | 55514 |