Rifliavimo ratukas PM, GE 30°, Rifliavimo ratuko ⌀ d1 × plotis b / dantų žingsnis: 20X8/0,8mm

Prekės Nr.: 290196 20X8/0,8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rifliavimo ratuko ⌀ d1 × plotis b / dantų žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų žingsnis 0,8
Riflius GE 30°
kai standartas DIN 82
Ašmenys PM
Rifliavimo ⌀ d1 20 mm
Rifliavimo plotis b 8 mm
Rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 6 mm
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290196 20X8/0,8
EAN / GTIN 4030741468438
Gamintojo numeris 41013060
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Germany, www.hommel-keller.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Plienas <500 N/mm²
P
60
Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Dėvėjimui atsparūs metalo milteliai (PM).

Pastaba:

Kitų formų ir profilių reikia teirautis.