{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Dantų žingsnis | 0,5 | |
| Riflius | GE 30° | |
| kai standartas | DIN 82 | |
| Ašmenys | PM | |
| Rifliavimo ⌀ d1 | 20 mm | |
| Rifliavimo plotis b | 8 mm | |
| Rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 | 6 mm | |
| Produkto rūšis | Rifliavimo įrankiai |
| Produkto numeris | 290196 20X8/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4030741310423 | |
| Gamintojo numeris | 41015217 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Germany, www.hommel-keller.de |