{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | PENTACUT | |
| Koto dydis | 10 mm | |
| Plokštelės dydis | 17 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Įpjovos gylis tmaks. | 4 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 17 mm | |
| Bendras ilgis L | 120 mm | |
| HBH | 2 mm | |
| OAH | 15,6 mm | |
| galima atpjauti pagal ašį | ne | |
| Gamintojo pavadinimas | PCHLS 10-17 | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 273951 10/17 | |
| EAN / GTIN | 7291075389487 | |
| Gamintojo numeris | 3324372 |