{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rūšis | HU9315 | |
| Grioveliai pagal standartą | DIN 471; DIN 472 | |
| Griovelio plotis m (H13) | 3 mm | |
| Pjovimo briaunos plotis w | 3 mm | |
| tmaks. | 2,5 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R | 0,2 mm | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Keičiamų plokštelių priskyrimas | kairiniai | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | N | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 mm/min - 280 mm/min | |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
| Produkto numeris | 273906 3,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197768452 | |
| Gamintojo numeris | 273906 3,0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |