• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Eco VARIO-LINE plokštelės laikiklis, dešininis, Įpjovos plotis w: 5mm

Prekės Nr.: 273874 5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Įpjovos plotis w 5 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 28 mm
L3 28,5 mm
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273874 5
EAN / GTIN 4045197702913
Gamintojo numeris 273874 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

eco tekinimo peilis Nr. 273870 arba bazinis laikiklis Nr. 319145 RR/LR.