{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | P | |
| Papildomas naudojimas | M | |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
| Drožlialaužis | MF | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 180 m/min | |
| Įpjovos plotis w | 2 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R | 0,2 mm | |
| Rūšis | IC5400 | |
| Įpjovos pločio w tolerancija | 0,05 mm | |
| Pastūma f | 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
| Serija | TANGGRIP-PL | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
| Gamintojo pavadinimas | TAG N2MF IC5400 | |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
| Produkto numeris | 273636 2/0,2 | |
| EAN / GTIN | 7291075325898 | |
| Gamintojo numeris | 6080677 |