{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rūšis | HB7010 | |
| Grioveliai pagal standartą | DIN 7993 | |
| Spindulys R | 0,6 mm | |
| Storis | 3,6 mm | |
| Plokštelės dydis I | 16 mm | |
| Atraminė plokštelė | Nr. 272624 dyd. S | |
| Pjovimo briaunos plotis w | 1,2 mm | |
| tmaks. | 0,8 mm | |
| Keičiamų plokštelių priskyrimas | dešininiai | |
| Ašmenys | HM | |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
| Produkto numeris | 271035 0,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197142597 | |
| Gamintojo numeris | 271035 0,6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |