Pilno profilio plokštelė, 30°, išorinė, dešininė, HB7125, Vijų skaičius / colyje: 10

Prekės Nr.: 270960 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,76 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,80 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius / colyje Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: RD
  • Sriegio norma: DIN 405
  • Jungės kampainis, apvalus: 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūšis HB7125
Sriegio tipas RD
Sriegio norma DIN 405
Jungės kampainis, apvalus 30 laipsniai
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Vijų skaičius colyje 10
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270960 10
EAN / GTIN 4045197929211
Gamintojo numeris 270960 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
60
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai