simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Prekės Nr.: 270583 5,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AHAXCBN8
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 5,2 mm
Darbinės dalies ilgis 20,3 mm
⌀ D 5 mm
Vidinis aušinimas ne
Spindulys R 0,2 mm
f 2,45 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,26 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270583 5,2
EAN / GTIN 2050002066007
Gamintojo numeris A05.1825.20.52.20 YUR CBN8
Gamintojas / atsakingas asmuo SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <67 HRC
H
90
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8