{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Mini | |
| Mažiausias ⌀ Dmin | 7,8 mm | |
| Rūšis | HB720 | |
| Plokštelės dydis ⌀ d | 6 mm | |
| Plokštelės storis T | 3,65 mm | |
| Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 4,65 mm | |
| maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 1,3 mm | |
| Spindulys R | 0,2 mm | |
| Pleišto kampas α | 70 laipsniai | |
| Pastūma f | 0,02 mm/aps. - 0,03 mm/aps. | |
| maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,15 mm - 0,5 mm | |
| Danga | TiCN | |
| Produkto rūšis | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |
| Produkto numeris | 270021 7,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406564872 | |
| Gamintojo numeris | 270021 7,8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |