{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGW 060202 FN | |
| Kampo spindulys | 0,2 mm | |
| Rūšis | MKD | |
| Galima pergaląsti | taip | |
| Ašmenys | MKD | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Pjovimo briaunų forma | NU | |
| Pjūvio gylis ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
| Pastūma f | 0,005 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 1 400 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 265899 NU | |
| EAN / GTIN | 4069515008389 | |
| Gamintojo numeris | 265899 NU | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |