{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ | 16 mm | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 99 mm | |
| Montavimo varžtų rinkinys | 269026 1 | |
| Laikiklis | PSC 50 | |
| Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
| Naudingasis ilgis L1 | 64 mm | |
| Aušinimo kanalų kiekis | 3 | |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Serija | Master Mute | |
| Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
| Produkto numeris | 265063 16/64 | |
| EAN / GTIN | 4069515026628 | |
| Gamintojo numeris | 265063 16/64 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |