{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Mute | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Plokštelės dydis | 9 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Koto forma | Plienas | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Virpesiai | slopinantis | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | A10X STFCR/L09 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | TC.. 0902.. | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 13 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 6,8 mm | |
| Bendras ilgis L | 161 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 88 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 39 | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 265025 10/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515024884 | |
| Gamintojo numeris | 265025 10/09 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |