{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Mute | |
| Paskirtis | kairinė | |
| Sistema | DM | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo vieta | 40 mm | |
| Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | DTUNL | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | TN.. 1604.. | |
| Posvyrio kampas | 93 laipsniai | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 48 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 27 mm | |
| Bendras ilgis L | 35 mm | |
| Atraminė plokštelė | 259033 4 | |
| Varžtas atraminei plokštelei | 259027 1 | |
| Spaustukas, varžtas, O žiedas | 259036 6 | |
| Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
| Produkto numeris | 264839 DM/43 | |
| EAN / GTIN | 4251414902879 | |
| Gamintojo numeris | 264839 DM/43 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |