{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Eco | |
| Koto dydis | 20 mm | |
| Plokštelės dydis | 16 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | SVJCR/L 2020X16 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1604.. | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 40 mm | |
| Bendras ilgis L | 99 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269023 3 | |
| Atraminė plokštelė | 259033 5 | |
| Varžtas atraminei plokštelei | 269013 1 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
| Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 261305 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197945259 | |
| Gamintojo numeris | 261305 20/16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |