{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Eco | |
| Koto dydis | 16 mm | |
| Plokštelės dydis | 11 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | SVHCR/L 1616X11 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1103.. | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 20 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 35 mm | |
| Bendras ilgis L | 85 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269023 1 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai | |
| Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 261298 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515004534 | |
| Gamintojo numeris | 261298 16/11 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |