Plieninis ištekinimo plokštelių laikiklis A... SSSCR 75°, keičiamosioms pjovimo plokštelėms SC., dešinėje

Prekės Nr.: 260722 16/09
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Koto forma: Plienas
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Koto forma Plienas
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16Q SSSCR/L09
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės SC.. 09T3..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Iškyšos ilgis L1 48 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260722 16/09
EAN / GTIN 4069515004473
Gamintojo numeris 260722 16/09