HSS ištekinimo įrankio laikiklis AH.. SDQCR 107,5°, keičiamoms plokštelėms DC.., dešininis

Prekės Nr.: 260328 20/11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Koto forma: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 20 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Koto forma HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH20R SDQCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 25 mm
Darbinės dalies ilgis L3 14,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 18 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260328 20/11
EAN / GTIN 4045197652829
Gamintojo numeris 260328 20/11