Tekinimo laikiklis SCACL 90°, keičiamoms plokštelėms CC.., kairinis

Prekės Nr.: 260015 12/06
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SCACR/L 1212M06
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L4 12 mm
Galvutės ilgis L1 12 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269021 1
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260015 12/06
EAN / GTIN 4045197797803
Gamintojo numeris 260015 12/06