{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Eco | |
| Koto dydis | 20 mm | |
| Plokštelės dydis | 16 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | MVJNR/L 2025X16 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VN.. 1604.. | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 46 mm | |
| Bendras ilgis L | 105 mm | |
| Atraminė plokštelė | 259031 1 | |
| Varžtas atraminei plokštelei | 259025 9 | |
| Užveržimo griebtuvas | 259038 3 | |
| Varžtas spaustukui | 259021 2 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
| Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 251702 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197650979 | |
| Gamintojo numeris | 251702 20/16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |