{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150612 | |
| Kampo spindulys | 1,2 mm | |
| Rūšis | HB7020-2 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | P | |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
| Drožlialaužis | WSM | |
| Tolerancija | M | |
| Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 140 m/min - 420 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 250765 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515022989 | |
| Gamintojo numeris | 250765 HB7020-2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |