{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Eco | |
| Koto dydis | 25 mm | |
| Plokštelės dydis | 15 mm | |
| Paskirtis | dešinin. | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | DDJNR/L 2525X15 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1506.. | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 38 mm | |
| Bendras ilgis L | 109,5 mm | |
| Atraminė plokštelė | 259033 3 | |
| Varžtas atraminei plokštelei | 259027 2 | |
| Spaustukas, varžtas, spyruoklė | 259036 11 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
| Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 250614 25/15 | |
| EAN / GTIN | 4045197927316 | |
| Gamintojo numeris | 250614 25/15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |