{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120412 | |
| Kampo spindulys | 1,2 mm | |
| Rūšis | IC8150 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | P | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Drožlialaužis | M3P | |
| Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
| Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 180 m/min - 400 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
| Gamintojo pavadinimas | CNMG 120412-M3P IC8150 | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 250272 IC8150 | |
| EAN / GTIN | 7291075329520 | |
| Gamintojo numeris | 5567461 |