• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Eco-QuickTurn tekinimo laikiklis DCLNR 95°, keičiamoms plokštelėms CN.., dešininis

Prekės Nr.: 250010 20/12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas DCLNR/L 2025X12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis L 91 mm
Atraminė plokštelė 259031 11
Varžtas atraminei plokštelei 259025 1
Spaustukas 259038 7
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 250010 20/12
EAN / GTIN 4045197648334
Gamintojo numeris 250010 20/12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.
Išmėginkite GARANT Eco ir be įrankių keičiamų pjovimo plokštelių privalumus viename derinyje.
Mygtuko paspaudimu atlaisvinkite fiksatorių − pakeiskite plokštelę − prispauskite spaustuką.
Taip mažiau sugaišite laiko pasiruošimui.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Eco sistemos laikiklius Nr. 319001319886 arba < papildomą 125 mm ilgio kotą Nr. 317900.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai