KOMET® keičiama plokštelė, BK6115, Pavadinimas, tipas W80: 24-010

Prekės Nr.: 236607 24-010
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,64 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,20 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W80 Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 080308-01
Serija KUB Pentron®
Pavadinimas 24-010
Rūšis BK6115
Tipas Ketus (G)
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236607 24-010
EAN / GTIN 4047109181052
Gamintojo numeris W80 24010.086115
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
120
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!