Keičiama gręžimo plokštelė WOEX 030204 E, universaliam grąžtui su keičiamomis plokštelėmis, HB7640

Prekės Nr.: 232480 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,22 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,85 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
347 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 030204 E
Rūšis HB7640
Ašmenys HM
Pjovimo technika MTC
Pastūma f 0,06 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232480 INOX
EAN / GTIN 4045197346438
Gamintojo numeris 232480 INOX
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
275
Plienas <900 N/mm²
P
215
INOX <900 N/mm²
M
165
INOX >900 N/mm²
M
165
Ti >850 N/mm²
S
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai