{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| DUO-LOCK sąsaja | DL10 | |
| Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| ⌀ D2 | 9,6 mm | |
| Bendras ilgis L | 62,5 mm | |
| L2 | 6 mm | |
| rekomenduojamas sukimo momentas | 20 Nm | |
| Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 220380 DL10 | |
| EAN / GTIN | 4034221129567 | |
| Gamintojo numeris | 75.160.DL10.82 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com |