{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Danga | AlTiN | |
| Pjovimo briaunos ⌀ D | 12 mm | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 37 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| tinkamas laikiklis | su sriegiu | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 18 mm | |
| ⌀ D2 | 11,5 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 18 mm | |
| Bendras ilgis L | 24 mm | |
| DUO-LOCK sąsaja | DL12 | |
| Rakto dydis SW | 9,5 mm | |
| rekomenduojamas užveržimo momentas | 30 Nm | |
| Kampo spindulys | 2 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Produkto rūšis | Frezavimas |
| Produkto numeris | 220334 12/2,0 | |
| EAN / GTIN | 4034221141569 | |
| Gamintojo numeris | DL12F1004MN1200R2.00DA | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com |