DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1/R: 10/1,5mm

Prekės Nr.: 220334 10/1,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f9 D1/R (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga AlTiN
Pjovimo briaunos ⌀ D 10 mm
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 37 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
tinkamas laikiklis su sriegiu
Darbinės dalies ilgis L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Iškyšos ilgis L1 15 mm
Bendras ilgis L 20 mm
DUO-LOCK sąsaja DL10
Rakto dydis SW 8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 20 Nm
Kampo spindulys 1,5 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,03 mm
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220334 10/1,5
EAN / GTIN 4034221141224
Gamintojo numeris DL10F1004MN1000R1.50DA
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
240
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
110
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Tinka universaliam panaudojimui. Unikali paviršiaus geometrija, skirta išėmų frezavimui ir apskritiminiam frezavimui. Pirmas pasirinkimas trumpoms iškyšoms. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai