{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rūšis | HB7720 | |
| Ašmenys | HM | |
| Plati srieginė kilpa | 1,7 mm | |
| Gylis t | 1,1 mm | |
| Spindulys R | 0,7 mm | |
| ⌀ D | 11,7 mm | |
| Tipas | P12 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Produkto rūšis | Apskritiminis frezavimas |
| Produkto numeris | 217272 1-1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406119317 | |
| Gamintojo numeris | 217272 1-1,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |