Diskinis peilis, su sriegiu plieninis, Tipas: 18/M6

Prekės Nr.: 217253 18/M6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

mažiausias gręžimo⌀ D 14 mm - 22 mm
Sriegio dydis M M6 mm
Frezos medžiaga su sriegiu plieninis
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Plokštės tipui P16
Vidinis ⌀ d1 11 mm
maksimalus pjovimo gylis Smaks. 5,5 mm
Iškyšos ilgis L1 15 mm
Bendras ilgis Lviso 18,5 mm
Koto forma su sriegiu
Užveržimo varžtų rinkinys 219818 (8IP; 1,2 Nm)
Gręžimo skylės ⌀ 16 mm
Sriegio gylis 15 mm
Produkto rūšis Diskinis peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 217253 18/M6
EAN / GTIN 4045197597885
Gamintojo numeris 217253 18/M6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis Smax apskaičiuojamas taip: (D-d1) / 2.