APMT 060220 ER, HB7520, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 215641 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,52 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
511 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 060220 ER
Tipas ST900
Kampo spindulys 2 mm
Rūšis HB7520
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215641 ST900
EAN / GTIN 4045197673671
Gamintojo numeris 215641 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
340
Plienas <750 N/mm²
P
300
Plienas <900 N/mm²
P
260
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.