Keičiama frezavimo plokštelė XNEX040308, cilindrinėms frezoms, HB7525

Prekės Nr.: 215195 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,78 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,15 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 231 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XNEX 040308
Tipas ST900
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 2 mm
Pastūma fz per dantį 0,12 mm
Plokštelės storis S 3.18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Kampo spindulys 0,8 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215195 ST900
EAN / GTIN 4062406569914
Gamintojo numeris 215195 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
335
Plienas <750 N/mm²
P
300
Plienas <900 N/mm²
P
280
Plienas <1100 N/mm²
P
240
Plienas <1400 N/mm²
P
220
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė 3-jų pjovimo briaunų keičiama plokštelė. Didelio našumo pjovimo medžiagos užtikrina maksimalų proceso patikimumą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai