Keičiama frezavimo plokštelė ANGX10T308ZEER, greitaeigės frezos, HB9745

Prekės Nr.: 213072 TI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,08 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,90 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 015 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ANGX 10T308ZEER
Tipas TI
Rūšis HB9745
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 0,6 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 1,6 mm
Pastūma fz per dantį 0,5 mm
Plokštelės storis S 3.97 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Kampo spindulys 0,8 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213072 TI
EAN / GTIN 4062406355487
Gamintojo numeris 213072 TI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė 2-jų pjovimo briaunų keičiamos plokštelės. Didelio našumo substratai ir inovatyvios pažangiausios geometrijos garantuoja optimalius gamybos rezultatus.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai