{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XOMU094812ZZER | |
| Tipas | ST1400 | |
| Rūšis | HB4030 | |
| Ašmenys | HM | |
| rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks | 1 mm | |
| maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
| Programuojamasis spindulys, kai ap max | 2 mm | |
| Pastūma fz per dantį | 1,1 mm | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
| Danga | TiCn-Al2O3 | |
| Kampo spindulys | 1,2 mm | |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
| Produkto numeris | 213025 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4062406266561 | |
| Gamintojo numeris | 213025 ST1400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |